Pinselbürste Stahl gezopft mit Schaft
Schaftbürste/Pinselbürste Stahl
ZENTFUGBURST-BOMA-19X0,3-S6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Aggressive Wirkung durch gezopften Draht
- Je nach Drehzahl öffnen sich die Zöpfe mehr oder weniger, außerdem verbessern hohe Drehzahlen die Bürstleistung und die Standzeit
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Um die Spreizung der Bürste zu kontrollieren, drehzahlregelbare Werkzeugantriebe verwenden.
- Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!

Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Entgraten | 25 - 35 | |||||||
Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
Politur | 30 - 40 | |||||||
Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 |
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog- Reinigung von Ecken, Vertiefungen, Bohrungen
- Zur Reinigung von Formen/Gussteilen
- Zur Entfernung von Lack- und Gummiresten
![]() | |
Durchmesser (D1) | 20 mm |
Hülsendurchmesser (D2) | 19 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 28 mm |
Drahtdurchmesser | 0.35 mm |
Length (L) | 72 mm |
Anzahl Zöpfe | 6 STK |
Schaftdurchmesser (S) | 6 mm |
Werkstoff Draht | Stahl |
Ausführung | Gezopft |
Aggressivität | Mittel |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 20000 U/min |
EN-Norm | 1083-2 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)